ミニター
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
#2000
#2000
#3000
#5000
#8000
#14000
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70156039
品番
HD2208
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
トラスコ品番
852-9544
粒度
#2000
色
レッド
質量(g)
41
容量(g)
5
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ミクロン表示(μm)
9