仕様●入力電源・電圧・周波数 許容変動:電圧:+10~-15% 周波数:+5~-5%●内蔵制動抵抗器(Ω):オプション●直流リアクトル(DCR):オプション●零相リアクトル:標準内蔵電圧(V)入力電源・主電源:相数・電圧・周波数:3相380~480、50/60Hz/入力電源・制御電源補助入力:相数・電圧・周波数:単相380~480、50/60Hz概略質量(kg)24定格出力電流(A)75適合モータ容量(kW)37冷却方式ファン冷却出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)57制動トルク7~12%定格入力電流(A)DCR付:68.5、DCR無:94.3過負荷電流定格出力:120%-1min入力電源所要電源容量(kVA)DCR付:48直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%定格出力電圧(V)3相380~480(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17