JBCD2530K 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール 70157563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
定格荷重(t)0.25
質量(kg)436.5
内容量1台注文コード70157563品番JBCD2530K
参考基準価格(税別)¥956,100販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)トラスコ品番206-9358質量(kg)436.5揚程(m)3定格荷重(t)0.25全高(m)3.25有効高さ(m)2.685アーム長さ(m)3
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フォークリフトが必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする