TRUSCO
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1542
奥行(mm)
340
高さ(mm)
1200
注文コード
70158437
品番
TUG100-45K-4
参考基準価格(税別)
¥38,590
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
207-5167
質量(kg)
38.7
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
340
間口(mm)
1542
色
ホワイト
段数
4
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
4
アズワン品番
64-8750-38
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1542×340×1200
総耐荷重(kg)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板内寸・間口(mm)
1460
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。