曜日別特売
TUG100-46L-4B TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 70158604

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)640高さ(mm)1200注文コード70158604品番TUG100-46L-4B
参考基準価格(税別)¥54,960販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)100ホワイト棚段数(段)4間口(mm)1800奥行(mm)640高さ(mm)1200棚板内寸・間口(mm)1760質量(kg)62.1トラスコ品番207-5177棚段数4アズワン品番64-8750-53外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×640×1200棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする