※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1200
注文コード
70159304
品番
TUG100-44L-3B-BK
参考基準価格(税別)
¥38,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
総耐荷重(kg)
1500
耐荷重(kg/段)
100
色
ブラック
棚段数(段)
3
間口(mm)
1200
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1200
棚板内寸・間口(mm)
1160
質量(kg)
36.5
トラスコ品番
207-5446
棚段数
3
アズワン品番
64-8750-22
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×640×1200
棚板調整ピッチ(mm)
30
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません