曜日別特売
TUG100-84S-6B TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 70160975

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)490高さ(mm)2400注文コード70160975品番TUG100-84S-6B
参考基準価格(税別)¥44,920販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
総耐荷重(kg)1500耐荷重(kg/段)100ホワイト棚段数(段)6間口(mm)1200奥行(mm)490高さ(mm)2400棚板内寸・間口(mm)1160質量(kg)55.9トラスコ品番207-5424棚段数6アズワン品番64-8753-05外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×490×2400棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする