積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)480荷台寸法(奥行)(mm)900下段高さ(mm)154ハンドル高さ(mm)829車輪径(Φmm)100質量(kg)14材質(荷台)アルミ材質(ハンドル)アルミ材質(車輪)エラストマーゴム材質(車輪・金具)エラストマーゴム・スチール仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELトラスコ品番207-8479材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100寸法(長さL×幅W)(mm)900×480生産国中国アズワン品番64-8405-04特性軽量・静か適合ストッパーAL2-480S