積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900下段高さ(mm)154ハンドル高さ(mm)829車輪径(Φmm)100質量(kg)22.4材質(荷台)アルミ材質(ハンドル)アルミ材質(車輪)エラストマーゴム材質(車輪・金具)スチール付属品(ストッパー)AL2600S適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELトラスコ品番207-2318キャスター4輪(自在×2、固定×2)アズワン品番64-8405-56特性軽量・静か・ストッパー付