曜日別特売
PER-6465-U125-B4-W フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ TRUSCO 70162969

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)600
幅(mm)1200
間口(mm)1200
棚段数5
内容量1台注文コード70162969品番PER-6465-U125-B4-W
参考基準価格(税別)¥130,250販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。

用途
移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1935棚段数5トラスコ品番183-2697材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール幅(mm)1200質量(kg)59.2ホワイト高さ(mm)1935奥行(mm)600間口(mm)1200支柱径(Φmm)31.8アズワン品番64-8637-17車輪径D(Φmm)125有効間口(mm)1118棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする