曜日別特売
TSK551 塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 70163677

塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(180g)注文コード70163677品番TSK551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。

用途碍子の塩塵害防止用仕様耐アーク性:120以上使用温度範囲(℃)-50~+200比重1.03体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015外観緑色グリース状混和ちょう度220加熱減量(%)0.3(150℃、24h)誘電率2.8(60Hz)誘電正接0.0002(60Hz)危険等級その他のもの離油度(%)1.0(150℃、24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類凝固点(℃)(基油)-60絶縁破壊強度(kV/mm)8.0
注意
※碍子の表面に水分があると、シリコーンコンパウンドがよく密着しませんので、できるだけ乾燥した日に塗布してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする