曜日別特売

放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード70163948品番TC-80TAG-2(300×1000)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。

用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン30ppm厚さ(mm)0.8連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)21引張強度(MPa)12密度(g/cm3)1.86(23℃)硬さ(デュロメータA)92熱伝導率(W/mk)1.6比誘電率 50Hz4.9、1KHz/4.8、1MHz/4.6誘電正接 50Hz2.6×10-2、1kHz/1.5×10-2、1MHz/3.5×10-3補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)33体積抵抗率(Ω・m)(T)2.8耐電圧(kV)16熱抵抗50℃/100psi・5.7cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする