放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm注文コード70164036品番TC-30TAG-3(300×1000)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。

用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
濃灰補強層ガラスクロス厚さ(mm)0.3密度(g/cm3)2.84(23℃)硬さ(デュロメータA)90連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)16引裂き強度(kN/m)49体積抵抗率(Ω・m)(T)0.9比誘電率 50Hz5.7、1KHz/5.7、1MHz/5.6誘電正接 50Hz7.0×10-3、1kHz/3.8×10-3、1MHz/1.6×10-3絶縁破壊電圧(kV)9耐電圧(kV)7熱伝導率(W/mk)2.1熱抵抗50℃/100psi・1.7cm2・K/W仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする