用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
色濃灰補強層ガラスクロス厚さ(mm)0.45密度(g/cm3)2.81(23℃)硬さ(デュロメータA)92連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)11引裂き強度(kN/m)35体積抵抗率(Ω・m)(T)3.4比誘電率 50Hz6.3、1KHz/6.2、1MHz/6.2誘電正接 50Hz5.7×10-3、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.0×10-3絶縁破壊電圧(kV)11耐電圧(kV)8熱伝導率(W/mk)2.2熱抵抗50℃/100psi・2.4cm2・K/W仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用