用途電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
電気絶縁用
色淡灰補強層ガラスクロス厚さ(mm)0.2密度(g/cm3)1.62(23℃)硬さ(デュロメータA)84連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)17引裂き強度(kN/m)59体積抵抗率(Ω・m)(T)4.9比誘電率 50Hz(1KHz/1MHz)3.3誘電正接 50Hz3.9×10-3、1kHz/1.5×10-3、1MHz/-2.1×10-4絶縁破壊電圧(kV)6耐電圧(kV)4熱伝導率(W/mk)4.0熱抵抗50℃/100psi・0.7cm2・K/W仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン20ppm危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用