曜日別特売
KAS-2-100NU-S オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付 TRUSCO 70165683

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード70165683品番KAS-2-100NU-S
参考基準価格(税別)¥330,350販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)164質量(kg)20トラスコ品番206-5185材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)830アズワン品番64-8574-09特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする