曜日別特売
SCR-RH28VA チェストフリーザー Panasonic(パナソニック) 70165875

チェストフリーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
定格内容積(L)282
間口(mm)1022
内容量1台注文コード70165875品番SCR-RH28VA
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。

用途
冷凍食品等の冷凍保存用に
間口(mm)1022定格内容積(L)282質量(kg)50冷却能力(℃)-20奥行(mm)695高さ(mm)858電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)90/95標準消費電力料金(円/h)2.43/2.57電源コード(m)2.3トラスコ品番199-7748アズワン品番64-8679-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする