曜日別特売
S-THP-1/1-150 デラックスホテルパン タニコー 70166837

デラックスホテルパン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個深さ(mm)150注文コード70166837品番S-THP-1/1-150
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
サイズ1/1タイプSタイプ外形寸法(mm)530×327容量(L)約19.9深さ(mm)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする