M20x120L 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド 70168876

M20x120L 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド 70168876
M20x120L 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド 70168876
M20x120L 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド 70168876
M20x120L 船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド 70168876

船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組寸法L(mm)120ねじの呼びM20注文コード70168876品番M20x120L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております

用途船のハッチカバー等の締付けに寸法L(mm)120寸法H(mm)40ねじの呼びM20
注意
※コの字材質は鉄(亜鉛メッキ)になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする