C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294

C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294
C00276 激落ちくん 重曹お掃除シート LEC(レック) 70170294

激落ちくん 重曹お掃除シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード70170294品番C00276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用した、重層配合のおそうじ用ウェットシートです。
エンボスの凹凸が汚れを絡めて拭き取りとる、大きくしっかりふける丈夫なお掃除シートです。
ガスコンロのまわり、IH、レンジまわりの壁、キッチン周辺の油汚れに、水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。界面活性剤は使用しておりません。
洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジ等キッチンまわりのお掃除に便利です。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
シート両面使えて、各社のフローリングワイパーに取り付けられます。

用途ガスコンロ、IH、レンジまわりの壁等、キッチン周辺の油汚れに。フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。成分水・エタノール・アルカリ電解水・Ph安定剤・除菌剤・炭酸水素ナトリウム材質レーヨン・ポリエステルタイプ超厚シートシリーズ激落ちくん枚数20枚シートサイズ(mm)200×300液性弱アルカリ性アズワン品番64-1226-24商品タイプ本体
注意
※本来は清掃用シートです。用途以外に使用しないでください。
※顔や身体には使用しないでください。
※火気の近く、直射日光の当たる所や高温になる所には置かないでください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等に流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする