曜日別特売
FL-02-RF005 リターンフィルター シバタ(フォークリフト) 70175124

FL-02-RF005 リターンフィルター シバタ(フォークリフト) 70175124
FL-02-RF005 リターンフィルター シバタ(フォークリフト) 70175124

リターンフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70175124品番FL-02-RF005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途トヨタ7F系高さ(mm)122外径(mm)100主な使用車種7FG(D)10~30、5DG(D)10~12主な適合純正品番67503-23321-71、(旧)67502-23320-71適合車種(参考)トヨタガソリン車、ディーゼル車純正品番67503-23321-71相当品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする