曜日別特売
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043
1100030000 NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所 70176043

NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)3
3
3.2
3.6
3.9
4.2
4.5
5
5.5
6
6.4
7
7.5
8
8.4
9
9.5
10
10.5
11
12
12.7
13.5
14
15
16.5
18
19.5
21
24
27
30
内容量1セット注文コード70176043品番1100030000
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、
「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。
やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。
オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。
日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。

適合機種
リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL)
常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75
宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼寸法(mm)3仕様標準
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする