1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497
1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497
1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497
1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497
1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497
1110095000 NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット 中橋製作所 70176497

NH 小林式角のみ H DL ノミ・錐セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(mm)9.5
内容量1セット注文コード70176497品番1110095000
参考基準価格(税別)¥16,640販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日立工機(HiKOKI)製 造作用卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:造作卓上角のみ適合機種日立工機(HiKOKI):BS15Y / DL463材質特殊鋼寸法(mm)9.5
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする