AD-2666-L ガーデンライト 山田照明 70177434

AD-2666-L ガーデンライト 山田照明 70177434
AD-2666-L ガーデンライト 山田照明 70177434

ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6.8エネルギー消費効率(Lm/W)64注文コード70177434品番AD-2666-L
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。
あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。

材質/仕上本体:アルミ・アルミダイキャスト(シルバー塗装) / セード:硬質ガラス(消し)質量(kg)7.3高さ(mm)850径(Φmm)140取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)6.8口金E26色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)434適合ランプ東芝製LDT7L-G/S/60W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする