山田照明
ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70179279
品番
DD-3171-L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。
24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。
LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
144
幅(Φmm)
138
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.1
LED
LED電球
光束(Lm)
582
配光角度(°)
69
出しろ(mm)
3.5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当