DD-3239-W ダウンライト・軒下照明 山田照明 70179403

ダウンライト・軒下照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)150光源色白色注文コード70179403品番DD-3239-W
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

一粒のLEDで美しい光を追求。
LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。
グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。

材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)63電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)248幅(Φmm)168光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.8LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)5026配光角度(°)32出しろ(mm)7調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源FHT42W×2相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする