曜日別特売
DD-3544-L ダウンライト 山田照明 70180898

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は光源色・配光角度・色温度など49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
光源色
電球色
配光角度(°)
40
色温度(K)
3000
注文コード
70180898
品番
DD-3544-L
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

より美しく、よりシンプルに。
交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。
トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。
トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。

材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(白色塗装)
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
125
光源色
電球色
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.7
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
幅(Φmm)
82
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
LED
LED一体型
光束(Lm)
1053
配光角度(°)
40
出しろ(mm)
1.5
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
130/150
調光の可否
可
従来光源
FHT32W相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする