山田照明
軒下ダウンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
電球色
電圧(V)
100~242
色温度(K)
3000
注文コード
70182203
品番
DD-3586-L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・電圧・色温度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
軒下のあかりも、あくまでも上質に。
従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上
トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
112
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
10.3
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
幅(Φmm)
58
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.1
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
506
配光角度(°)
29
出しろ(mm)
2.2
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
150
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当