曜日別特売
LD-5339-L ダクトライティング・ベースライト 山田照明 70183436

ダクトライティング・ベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色電球色消費電力(W)20.4注文コード70183436品番LD-5339-L
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。
ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。
4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。
(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)

取付方式ダクトタイプ色温度(K)3000演色指数(Ra)90LEDLED一体型従来光源FHF32W相当高さ(mm)66.5幅(mm)20×679質量(kg)0.8材質/仕上本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト電圧(V)100専用消費電力(W)20.4エネルギー消費効率(Lm/W)89.8配光角度(°)56電源内蔵定格寿命(時間)40000光源色電球色光束(Lm)1833調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする