電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2取付け方法引掛シーリング色温度(K)2700タイプLED電球従来光源白熱40W相当調光の可否否光源E17 LED電球 4.2W×1適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W高さ(mm)125質量(kg)0.6材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2LED寿命(時間)40000仕様コード調節引掛シーリング付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200直径(Φmm)157光源色(LED)電球色光束(Lm)358演色指数(Ra)83