PD-2901-L ペンダントライト 山田照明 70183829

PD-2901-L ペンダントライト 山田照明 70183829
PD-2901-L ペンダントライト 山田照明 70183829

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)382取付け方法ダクトタイプ注文コード70183829品番PD-2901-L
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

たまごのかたちをしたかわいいフォルム。
ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。
点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。

仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入り消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)120高さ(mm)222タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
注意
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする