電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法ダクトタイプ配光角度(°)21色温度(K)5000タイプLED一体型従来光源HID35W相当調光方式位相制御方式長さ(mm)182質量(kg)1.1材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7LED寿命(時間)40000可動範囲上下90°/水平330°近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様電源内蔵。位相調光対応型(1~100%)。ミディアム21°。直径(Φmm)88奥行(mm)230光源色昼白色LEDLED 25W光束(Lm)(LED)1893演色指数(Ra)83