SD-4436-L スポットライト 山田照明 70184048

スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)39
光束(Lm)(LED)1657
内容量1個注文コード70184048品番SD-4436-L
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。
スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。
位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。
2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。
演出効果に拡がりを持たせます。

電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事配光角度(°)39色温度(K)3000タイプLED一体型従来光源HID35W相当調光方式位相制御方式長さ(mm)182質量(kg)1.1材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:66.3LED寿命(時間)40000可動範囲上下90°/水平330°近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様電源内蔵。天井壁付兼用型。位相調光対応型(1~100%)。ワイド39°。直径(Φmm)88奥行(mm)222光源色電球色LEDLED 25W光束(Lm)(LED)1657演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする