曜日別特売
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909

 

EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909
EZ1DD1J18D-B EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186909

EXENA 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50注文コード70186909品番EZ1DD1J18D-B
参考基準価格(税別)¥112,100販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

付属品プラスチックケース、充電器、電池パック(リチウムイオン電池):EZ9L54×2、パックカバー×2質量(kg)約1.88穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38ねじ締め能力(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約120本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約760本ねじ締め能力(mm)高速:Φ6/低速:8穴あけ能力(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・米松(Φ15×120mm)約260穴、(Highモード)木工・米松(Φ21×120mm)約160穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)160×253×66チャック(mm)1.5~13最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8充電時間(分)(実用充電)約40、(フル充電)約60回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530アズワン品番65-0255-64適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~8、低速:約3~18穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
注意
※"EZ1DD1X-B、EZ1DD1X-Rには充電器・バッテリーは付属しておりません。詳細はメーカーチラシをご参照ください。"

商品説明動画

パナソニック EXENAドリルドライバーEZ1DD1紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする