横浜ディスプレイミュージアム
カーネーションピック
(1件のレビュー)
内容量
1本
注文コード
70187407
品番
FS-7800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ピンク
全長(cm)
27
花径(cm)
5.5