横浜ディスプレイミュージアム
ミニシルバーキングブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70191144
品番
GL-5099
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
27
葉(cm)
(長さ)10~15、(径)3~5