※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本
長さ(mm)20
内容量1本注文コード70193884品番109B I3-14 M6X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。