15NK M1.7X4.0 (100pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15NK M1.7X4.0 (100pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194959
15NK M1.7X4.0 (100pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194959
15NK M1.7X4.0 (100pcs) PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商 70194959

PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱呼びM1.7注文コード70194959品番15NK M1.7X4.0 (100pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。

用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品呼びM1.7材質ポリエーテルエーテルケトンねじピッチ(mm)0.35頭部形状なべ頭部径(Φmm)2.5×0.5ねじり破断トルク(N・m)0.038破断荷重(N)(引張)81連続使用温度(℃)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする