WAKI(和気産業)
木製つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
木地
パイン
木地
ダークブラウン
寸法(mm)
34
25
30
28
34
37
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70198678
品番
VG-223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
寸法(mm)
34
色
木地
適合扉厚(mm)
12~21
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。