WAKI(和気産業)
木製つまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
パイン
ダークブラウン
パイン
木地
寸法(mm)
30
25
30
40
45
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70198714
品番
VG-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品
トラスM4×25mm
材質
天然木
寸法(mm)
30
色
パイン
適合扉厚(mm)
12~21
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。