WAKI(和気産業)
座付貫抜 黒 通
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
36
36
45
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199003
品番
BK-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途
門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
通
寸法(mm)
36
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
表面処理
紛体塗装
アズワン品番
64-8270-91
注意
※取り付けビスは別売となります。