MRK-0010 ステッチリボン10ミリ 横浜ディスプレイミュージアム 70199167

ステッチリボン10ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード70199167品番MRK-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
パープル幅(mm)10長さ(m)25材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする