曜日別特売
GP-151 首長ブラケット WAKI(和気産業) 70199667

GP-151 首長ブラケット WAKI(和気産業) 70199667
GP-151 首長ブラケット WAKI(和気産業) 70199667
GP-151 首長ブラケット WAKI(和気産業) 70199667

首長ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合径(Φmm)10
内容量1個注文コード70199667品番GP-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

パイプを受ける両端の金具です。

用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止奥行(mm)50外寸法(Φmm)30適合径(Φmm)10アズワン品番64-5074-60
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする