WAKI(和気産業)
首長ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合径(Φmm)
25
10
13
16
20
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199703
品番
GP-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
パイプを受ける両端の金具です。
用途
クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)
付属品
タッピングビス4本
種別
止
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
直止
奥行(mm)
90
外寸法(Φmm)
50
適合径(Φmm)
25
アズワン品番
64-5074-64
注意
※耐荷重は計測しておりません。重たい物を掛けると落下の恐れがあるのでご注意ください。
※危険なのでパイプにぶらさがったり、過度な荷重をかけないでください。