曜日別特売
F型 雪押くん コンパル 70207953

F型 雪押くん コンパル 70207953
F型 雪押くん コンパル 70207953

雪押くん

(13件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード70207953品番F型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雪押し・雪かき2通りに使えます。

用途除雪作業に全長(cm)約105材質先端:アルミ合金、皿:ポリエチレン、グリップ:鉄(塩ビ被覆)全長(mm)1050幅(cm)約45.5刃先幅寸法(mm)4550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70207953
2023-02-25
用途: 雪かき
製造業

ラッセルタイプの雪かき
思ったよりも短くシャベル部分も小さかったです
女性や小柄な方にはちょうどいいかもしれません

対象商品 : 70207962
2022-10-23
用途: 牛舎で使用

牛舎の管理で使用。通路の牧草を押したりする等、いろいろと便利に使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 70207962
2022-10-29
用途: 雪かき

以前使っていたものが壊れていたので買いました。
ただ東京で雪がいつ降るかわからないが準備しました。
柄も長く使えそうです。

対象商品 : 70207962
2022-03-16
用途: 除雪
飲食業

雪が降る前に準備として購入。
まだ使用していませんが、使い勝手がよさそうです。

対象商品 : 70207953
2024-02-29
用途: 除雪
株式会社 高崎鉄工所建設業・工事業

積雪が多いと使い物になりません。
5cm程度の積雪なら使える。

1が参考にしています
対象商品 : 70207962
2022-11-20
用途: 畜舎の掃除
株式会社田嶋牧場農・林・水産業

見た目は良いです
が、使い心地は良くない!
ぶっちゃけ薄い
薄すぎる
これはすぐ壊れそう
買うのはおすすめ出来ない

4が参考にしています
対象商品 : 70207953
2019-02-09
用途: 除雪で利用
卸売・小売業

軽くて良い!気に入ってます。小さめだから良かったかも

2が参考にしています
対象商品 : 70207953
2023-08-17
用途: 酪農エサ寄せ、牛舎の掃除
clover farm農・林・水産業

素材が柔らかすぎるため仕事にならなかった。
先端の接地角度も浅すぎるので取りこぼしが多い。
畜産現場での利用は難しいと感じた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする