曜日別特売
500031 フロントハブキャップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210053

フロントハブキャップ R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10/いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10注文コード70210053品番500031
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

足元をスマートに彩る!!メッキフロントハブキャップ新登場!!

用途外装パーツ仕様メッキボルト付材質スチールクロームメッキ外径(Φmm)155適合車種いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10/いすゞ 大型 NEWギガ H21.5~H27.10
注意
※ハブキャップの直径を計測確認の上ご注文お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする