曜日別特売
529474 LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210114

 

529474 LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210114
529474 LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210114
529474 LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210114

LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード70210114品番529474
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!

定格電圧(V)DC12/24ホワイト色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)440材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
注意
※取付条件が満たされていても、形状によっては取付けできない場合がございます。予めご了承ください。
※直径35mmΦ×深さ20mm以下及びキャップ側深さ10mm以下のものは取り付けができない可能性がございます。
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 作業灯ランプ交換
農・林・水産業

ハロゲンランプからLEDに交換しました。
ショートサイズでピッタリ収まり満足しています。

対象商品 : 70210114
2025-05-12
用途: トラック用LEDフォグランプ
運輸・通信業

前に装着していた物より明るく、視界良好です。満足しています。また欲しい商品見つかりましたら、利用します。

対象商品 : 70210114
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

ハロゲンH3フォグの代わりに使用。省電力でいいです。明るさは爆光というほどではないですけどね。古いフォグランプ本体にも適合でき、いい商品です。

対象商品 : 70210114
2022-05-17
用途: 乗用車のフォグランプ
その他業種

乗用車のフォグランプ用に購入しました。商品説明にある様にハロゲンランプとほぼ同じ大きさでコンパクトです。私の場合無加工で装着できました。色合いもとても綺麗です。あとは耐久性が良ければ更にグットです。

2が参考にしています
対象商品 : 70210105
2021-09-26
用途: スバルサンバーの純正フォグランプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

私のサンバーの純正フォグランプ(クリアタイプ)はH3(スバル最終型とダイハツOEMはH8だったかな)であり、この規格のLEDはよくわからないメーカーのものが多い中、最も有名であろうジェットイノウエさんのものを選びました。
 標準?の長さのものでなくショートを選んだのは、私のサンバーの純正フォグランプは中心部に別体のリフレクターがあるため、標準タイプでは当たってしまう懸念があったからです。
 装着して使用したところ、イエローなのに純正の白熱球と遜色ない明るさでした。その点については「満足」です。
 一方、純正球ではカットラインに近いものがあったのですが、このLEDではカットラインが出ず、かなり光軸を下げたはずですが上方への拡散を抑制しきれませんでした。汎用品なので仕方ないですが、この点については「やや不満」です。

3が参考にしています
対象商品 : 70210105
2020-07-28
用途: バスのフォグランプ。
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDランプのイエロー。
メーカーを信頼して選びました。
綺麗な色合いも気に入ってます。 
しばらく使ってますが耐久性も良いですね。
気に入ってます。
因みにモノタロウさんが最安値でした。

対象商品 : 70210114
2021-10-16
用途: フォグランプの照度アップ。
自動車・二輪車・自転車関連業

思った程は明るくなりませんでしたが、満足できるレベルです。

対象商品 : 70210114
2019-08-28
用途: ファッション性重視で
運輸・通信業

ファイブスターギガ後期のフォグランプに取り付けました。純正のヘッドライトとポジションと色合いもバッチリでした。明るさに関しては最初から期待はしていなかったのですが、思ってたよりはいい感じです。
後は耐久性に期待したいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする