マスプロ電工
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SP2D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70216335
品番
SP2DW-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
入力側や出力側にケーブルが付いているタイプです。
用途
TV接続ケーブルをお持ちでない時の配線に
分配数
2
仕様
出力ケーブル付
質量(g)
95
端子形状
IN:F型端子、OUT:F型プッシュ式プラグ(ケーブル長50cm)
対応
デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)
0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応