曜日別特売
- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217

- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217
- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217
- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217
- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217
- スクリューキャップボトル 白 10mL 撥水道場 70218217

スクリューキャップボトル 白 10mL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード70218217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリエチレン製のスクイズ性のあるミニボトルです。ボトルにキャップを装着すると同時に、穴あき栓もボトルに装着でき便利です。
キャップ内側に穴あき栓が予めセットされており、通常ならば穴あき栓を装着する手間がかかる工程をこちらの容器は省くことができます。(穴あき栓1.5Φ原色付)

用途液体の保存・保管に。化粧品のサンプルやノベルティ、アメニティセットなどに。材質PE容量(mL)10高さ(mm)56.8口内径(Φmm)6.5胴径(Φmm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする