W-02 サポート棚受 トップ 70222524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-02 サポート棚受 トップ 70222524
W-02 サポート棚受 トップ 70222524

サポート棚受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法(高さH×幅W)(mm)250×300
内容量1本注文コード70222524品番W-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄丸赤頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。

用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100寸法(高さH×幅W)(mm)250×300棚受け金具L型棚受け
注意
※しっかりと固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする